カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(2)
端子形状

棒形(6)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
全長(mm)
- 26.5
- 8(13)
- 10(12)
- 12(18)
- 12.3(5)
- 12.5(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(18)
- 17(16)
- 18(11)
- 18.5(5)
- 19(8)
- 20(11)
- 21.5(7)
- 22(12)
- 23(6)
- 25(8)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
幅(mm)
- 1.5(2)
- 1.7(2)
- 5.6(1)
1.5・1.7・5.6
種類
- 差込型接続端子(3)
- 裸圧着端子(3)
差込型接続端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・冨士端子工業・エスコ・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥2,898税込¥3,1881パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)










![5.5-15 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920377-260615-02.jpg)