絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
端子形状

棒形(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
全長(mm)
- 27
- 8(15)
- 10(13)
- 12(25)
- 12.3(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(17)
- 17(16)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(7)
- 20(12)
- 21.5(8)
- 22(12)
- 23(7)
- 25(10)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
絶縁付圧着端子
幅(mm)
- 1.9(1)
- 4(1)
- 5.6(1)
1.9・4・5.6
特性
- 耐熱(3)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(2)
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応



圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)ほか当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30