絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
端子形状

棒形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0
- 0.25~1.65(3)
- 2(8)
- 4(6)
- 6(8)
- 8(7)
- 10(23)
- 11(15)
- 12(28)
- 14(37)
- 15(15)
- 16(50)
- 17(20)
- 18(51)
- 19(21)
- 20(44)
- 21(23)
- 22(34)
- 23(5)
- 24(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- 36(1)
- 41(2)
- 55(1)
- 60(1)
色
クリア(1)
ブルー(2)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着端子(1)
差込型接続端子・裸圧着端子
幅(mm)
- 6.9(2)
6.9
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(1)
- ワゴジャパン(1)
DST(大同端子製造)・TRUSCO・ニチフ・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(25個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)翌々日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877色ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0