カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 3~4未満(1)
- 6~7未満(17)
端子形状

棒形(17)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(5)
- 2(7)
- 4(6)
- 6(8)
- 8(7)
- 11(15)
- 12(26)
- 14(35)
- 15(14)
- 16(48)
- 17(18)
- 18(48)
- 19(19)
- 20(42)
- 21(22)
- 22(33)
- 23(5)
- 24(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 18(2)
- 20(5)
- 20.5(1)
- 21(2)
- 25(3)
- 26.5(2)
- 27.5(1)
- 28.5(2)
- 29(2)
- 29.7(2)
- 32.5(2)
- 33.5(2)
内径(Φmm)
- 2.7(2)
- 3.5(2)
- 6.2(1)
色
イエロー(12)
クリア(4)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
- 差込型接続端子(3)
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(7)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
- 2(2)
- 2.6(3)
- 3.5(1)
2・2.6・3.5
特性
- 耐熱(4)
耐熱
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(8)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワゴジャパン(2)
- 冨士端子工業(3)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ニチフ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません






絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)






フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応




絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。全長(mm)25色黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5




絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください




ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10






絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981セット(100個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ







絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃







絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥3,998~税込¥4,398~1パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381箱(250個)6日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180