絞り込み
端子形状
全長(mm)
7・10.5・11.8・15.2・16.5・17.8・18・19・20・20.8・21・22・22.2・23・24.5・25.3・27・27.2・27.8・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・TRUSCO・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・イチネンTASCO・共和化学工業所
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥129~税込¥142~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子
ニチフ(1件のレビュー)¥449税込¥4941セット(8個)当日出荷CE形。JIS規格品。種類絶縁被覆付圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9電線抱合範囲AWG(#)8寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥759~税込¥835~1袋(10個)ほか当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥649~税込¥714~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇



















![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)