絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(5)
- 6~7未満(1)
端子形状

板形(8)

棒形(1)
幅(mm)
- 1(1)
- 2.2(3)
- 2.3(1)
- 2.8(4)
- 3(3)
- 3.1(1)
- 3.4(4)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16
- 4(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 10(6)
- 11(5)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(5)
- 17(8)
- 18(10)
- 19(9)
- 20(11)
- 21(10)
- 22(10)
- 23(1)
- 24(2)
全長(mm)
- 12(1)
- 13.3(1)
- 13.5(2)
- 13.6(1)
- 14(1)
- 14.8(1)
- 15(4)
- 15.7(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 17.3(1)
- 17.5(1)
- 19(2)
- 19.1(2)
- 20.5(1)
- 20.8(1)
- 21.5(1)
- 23(3)
- 27(1)
- 28.5(1)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(5)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
色
イエロー(2)
クリア(3)
ブルー(1)
レッド(3)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(6)
- ワイドミュラー(1)
- 冨士端子工業(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・ワイドミュラー・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無




銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。色透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応







環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)





+2
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ