絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
端子形状

CB形(3)

板形(6)
幅(mm)
- 1.2(1)
- 2.2(2)
- 2.8(2)
- 3(2)
- 3.4(2)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(7)
- 23(1)
- 24(2)
全長(mm)
- 12.8(1)
- 13.5(1)
- 13.6(1)
- 14.7(1)
- 14.8(1)
- 15(1)
- 15.7(1)
- 16.5(1)
- 16.7(1)
- 16.8(1)
- 17.5(1)
- 19.1(2)
- 19.5(1)
- 20.5(1)
- 21.5(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 28.5(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(7)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 冨士端子工業(1)
- ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5