絞り込み
端子形状

差込形(2)
幅(mm)
- 6.35(1)
- 6.8(1)
- 9(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(5)
- 16(8)
- 17(6)
- 18(7)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- その他(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(6)
色
シルバー(2)
ブルー(4)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 差込型接続端子(2)
差込型接続端子
全長(mm)
- 16(1)
- 19(1)
- 19.2(2)
- 21(1)
- 21.3(1)
16・19・19.2・21・21.3
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(3)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応



差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
平形差込端子 M型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9


圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798税込¥7,4781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105