絞り込み
端子形状

差込形(2)
幅(mm)
- 6.35(1)
- 6.8(1)
- 9(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 17
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(7)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(7)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- その他(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
色
シルバー(2)
レッド(2)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 差込型接続端子(2)
差込型接続端子
全長(mm)
- 15.3(1)
- 19(1)
- 19.2(2)
- 21(1)
- 26.2(1)
15.3・19・19.2・21・26.2
ブランド
- TRUSCO(2)
- ニチフ(4)
TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応



差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
ニチフ¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷ピン端子がメスタイプです。用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
平形差込端子 M型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応