絞り込み
端子形状

差込形(1)
幅(mm)
- 6.35(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 19
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(7)
- 15(5)
- 16(8)
- 17(6)
- 18(7)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- その他(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(3)
色
シルバー(2)
レッド(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
全長(mm)
- 15.3(1)
- 19(1)
- 19.2(2)
- 21.3(1)
15.3・19・19.2・21.3
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
平形差込端子 M型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応


圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105