絞り込み
端子形状

丸形(4)

先開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(1)
- 24(1)
幅(mm)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.6(3)
色
イエロー(1)
クリア(1)
レッド(2)
イエロー・クリア・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内径(Φmm)
- 3.7
- 1.9(1)
- 3.2(3)
- 4.3(5)
- 4.5(1)
- 5.3(2)
- 6.4(1)
- 8.4(2)
- 14(1)
全長(mm)
- 9.4(1)
- 10(1)
- 18.6(1)
- 19(1)
- 19.2(1)
- 19.6(1)
- 26.3(1)
9.4・10・18.6・19・19.2・19.6・26.3
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(4)

先開形(1)

銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から72日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵