絞り込み
端子形状

丸形(5)

先開形(2)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(6)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(7)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
- 23(3)
- 24(3)
幅(mm)
- 5.2(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 6.6(3)
- 7(2)
- 7.2(2)
- 8(6)
- 8.5(5)
- 9.5(3)
色
イエロー(4)
クリア(1)
ブルー(4)
レッド(5)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内径(Φmm)
- 4.3
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 2.7(1)
- 3.2(6)
- 3.7(6)
- 4.5(1)
- 5.3(9)
- 5.5(1)
- 6.4(7)
- 8.4(4)
- 10.5(1)
- 11(3)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 12.8(1)
- 15.2(1)
- 15.8(1)
- 16.2(1)
- 16.7(1)
- 16.8(1)
- 17.8(1)
- 18.6(1)
- 19(2)
- 19.2(2)
- 19.6(1)
- 20(3)
- 20.2(2)
- 20.6(2)
- 21(2)
- 21.3(1)
- 21.6(1)
- 23(1)
- 26.2(1)
- 26.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
12.8・15.2・15.8・16.2・16.7・16.8・17.8・18.6・19・19.2・19.6・20・20.2・20.6・21・21.3・21.6・23・26.2・26.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ニチフ(1)
- 冨士端子工業(1)
DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「端子形状」から絞り込む

丸形(5)

先開形(2)

横開形(1)

絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵