絞り込み
端子形状

丸形(4)

先開形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 6~7未満(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(2)
幅(mm)
- 6.6
- 2.8(5)
- 3.1(5)
- 3.2(6)
- 5(8)
- 5.5(13)
- 6(6)
- 6.3(4)
- 6.5(8)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 7(9)
- 8(15)
- 8.5(13)
- 9.5(14)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(8)
- 15(6)
- 22(4)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
クリア(1)
ブルー(5)
レッド(5)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 3.7(4)
- 4.3(3)
3.7・4.3
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 18.6(1)
- 19(2)
- 19.2(2)
- 20(1)
- 20.3(1)
- 20.8(2)
- 22(2)
- 24.0(1)
- 25.8(1)
- 26.3(1)
18.6・19・19.2・20・20.3・20.8・22・24.0・25.8・26.3
ブランド
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- ニチフ(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(4)

先開形(3)

差込接続端子 250形 メス
(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
差込接続端子 250露出形 メス
(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(100個)当日出荷定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵