絞り込み
端子形状

丸形(3)

先開形(3)

差込形(1)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 5~6未満(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(7)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(1)
幅(mm)
- 7
- 2.8(5)
- 3.1(5)
- 3.2(6)
- 5(8)
- 5.5(13)
- 6(6)
- 6.3(4)
- 6.5(8)
- 6.6(8)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 8(15)
- 8.5(13)
- 9.5(14)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(9)
- 15(6)
- 22(4)
- 幅(mm)をもっと見る
色
ブルー(2)
レッド(1)
ブルー・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.7(3)
- 4.3(2)
3.2・3.7・4.3
全長(mm)
- 15.8(1)
- 19.5(1)
- 20.2(1)
- 20.3(1)
- 20.7(1)
- 20.8(2)
- 21.2(2)
- 33.5(1)
15.8・19.5・20.2・20.3・20.7・20.8・21.2・33.5
ブランド
- DST(大同端子製造)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「端子形状」から絞り込む

丸形(3)

先開形(3)

差込形(1)

横開形(2)

防水形圧着端子
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から72日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵


絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)