絞り込み
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4
特性
耐熱
全長(mm)
10・11・13.3・13.8・14・14.5・18.7・19・19.5・20・20.5・21・21.3・22・24.5・25・26・26.2・26.5・27.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・ELPA・エスコ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・オーム電機・冨士端子工業・未来工業・ユーボン・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
  • 端子セット モノタロウ

    端子セット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
    用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(11件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
    寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
  • 差込接続端子 250形 メス モノタロウ

    差込接続端子 250形 メス

    モノタロウ(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 差込接続端子 187形 メス モノタロウ

    差込接続端子 187形 メス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込ピン端子 ELPA

    差込ピン端子

    ELPA(4件のレビュー)
    189税込208
    1袋(5個)
    当日出荷
    PCF-0.5
    種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込接続端子 110形 メス モノタロウ

    差込接続端子 110形 メス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791特価
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 MA形 ニチフ

    差込形接続端子 MA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 絶縁端子スリーブセット エスコ

    絶縁端子スリーブセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込接続端子 250形 オス モノタロウ

    差込接続端子 250形 オス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    809税込890
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
  • 圧着端子セット ユーボン

    圧着端子セット

    ユーボン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
    種類裸圧着端子ケースFB-6
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDCシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60
  • 差込形接続端子 ELPA

    差込形接続端子

    ELPA(1件のレビュー)
    208税込229
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    FVDDF1.25-187A-5
    種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
  • 銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
  • 銅線用 裸圧着端子平形接続子 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子平形接続子

    DST(大同端子製造)(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状平形種類裸圧着端子
  • 絶縁付タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁付タブ・オン接続子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状角形種類差込型接続端子
  • 圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
  • 接続子 CE-1 ELPA

    接続子 CE-1

    ELPA(1件のレビュー)
    114税込125
    1袋(8個)
    当日出荷
    CE-1
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)20.8端子形状差込形
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0電線抱合範囲AWG(#)14特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)4.8全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.5寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状ホック形種類裸圧着端子
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791特価
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
  • TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁ブレード端子 ELPA

    絶縁ブレード端子

    ELPA(1件のレビュー)
    284税込312
    1個
    当日出荷
    V1.25-1AF
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)18端子形状板形幅(mm)2.8
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子