絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(4)

先開形(1)

差込形(2)

板形(4)

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(14)
- 6~7未満(11)
- 10~20未満(1)
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(10)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(6)
- 11(6)
- 12(8)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(10)
- 17(7)
- 18(7)
- 19(7)
- 20(7)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(3)
- 24(3)
幅(mm)
- 2.8(2)
- 3.4(2)
- 5.2(3)
- 5.5(3)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- 6.6(3)
- 7(2)
- 7.2(2)
- 8(3)
- 8.5(3)
- 9.5(4)
- 10.3(1)
- 11.6(3)
- 12(2)
- 12.2(1)
- 13.5(1)
- 13.6(1)
- 15(2)
- 15.3(1)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(11)
クリア(3)
シルバー(1)
ブルー(15)
レッド(15)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 2.2(2)
- 2.7(1)
- 3.2(4)
- 3.7(4)
- 4.3(4)
- 5.3(5)
- 6.4(5)
- 8.4(2)
- 10.5(1)
2.2・2.7・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 13.3(2)
- 15(2)
- 15.7(2)
- 16.3(2)
- 16.4(2)
- 18(3)
- 18.6(3)
- 19(2)
- 19.2(4)
- 20(5)
- 20.2(3)
- 20.5(3)
- 20.6(2)
- 21(4)
- 21.6(2)
- 24.5(2)
- 26.2(2)
- 26.5(5)
- 27(2)
- 32.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
13.3・15・15.7・16.3・16.4・18・18.6・19・19.2・20・20.2・20.5・20.6・21・21.6・24.5・26.2・26.5・27・32.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(7)
- ニチフ(47)
- エスコ(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- DST(大同端子製造)(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- ストロングホールド(16)
- オーム電機(12)
- ELPA(11)
- 日本モレックス(molex)(6)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(4)
- ワイドミュラー(4)
- JAPPY(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- JST(2)
- カワグチ(1)
- ワゴジャパン(1)
- カメダデンキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

CB形(1)

丸形(4)

先開形(1)

差込形(2)

板形(4)

棒形(1)

ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
裸圧着端子(丸形)
JST(日本圧着端子製造)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4色シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格○電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥25,980~税込¥28,578~1袋(500個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
JST(日本圧着端子製造)¥8,498~税込¥9,348~1袋(200個)ほか当日出荷から18日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥11,980~税込¥13,178~1袋(500個)ほか34日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
JST(日本圧着端子製造)¥29,980税込¥32,9781パック(1000個)64日以内出荷幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(NTT形)
JST(日本圧着端子製造)¥49,980税込¥54,9781袋(200個)34日以内出荷幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法d2(Φmm)6.4寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥36,980~税込¥40,678~1袋(100個)ほか34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応