カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(13)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(9)
内寸(mm)
- 1.7(11)
- 1.8(3)
- 2.3(15)
- 3.4(8)
- 3.5(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(4)
- 0.3~1.65(1)
- 0.5~1.5(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(5)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 2.63~6.64(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(15)
外寸(mm)
- 3.3(10)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 4.1(8)
- 4.5(2)
- 5.4(9)
全長(mm)
- 15
- 10(3)
- 10.5(3)
- 21(8)
- 22(2)
- 24(3)
- 25(8)
- 25.5(13)
- 26(8)
- 27(8)
- 27.5(8)
- 29(7)
- 32(6)
- 36(6)
- 37(3)
- 38(5)
- 54(5)
- 57(3)
- 63(5)
- 72(5)
- 全長(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- リングスリープ(3)
- 突き合せ用(15)
リングスリープ・突き合せ用
特性
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- ニチフ(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(2)
- 清和工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・エスコ・ELPA・ニチフ・オーム電機・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・清和工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用![2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919686-170620-02.jpg)
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個当日出荷エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
オーム電機¥149~税込¥164~1袋(5個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニルスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱スリーブ B形
ニチフ¥31,980~税込¥35,178~1セット(100個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥209~税込¥230~1袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA538MD-101全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状リングスリープ![5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919695-171204-02.jpg)
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA538MD-103全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ









![2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919686-170620-02.jpg)










![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)


![5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919695-171204-02.jpg)