カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(2)
内寸(mm)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 2.3(4)
- 3.5(3)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
- 7.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2.89~3.65(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- その他(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 裸圧着スリーブ(2)
外寸(mm)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4.1(1)
- 4.5(2)
- 5.4(2)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 8.9(1)
- 11.3(1)
全長(mm)
- 15(2)
- 21(1)
- 25.5(3)
- 26(1)
- 27.5(2)
- 29(1)
15・21・25.5・26・27.5・29
スリーブ形状
- 突き合せ用(4)
突き合せ用
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- ELPA(13)
- ニチフ(13)
- エスコ(12)
- 大阪電具(ODK)(6)
- 冨士端子工業(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- DST(大同端子製造)(3)
- オーム電機(2)
- 東神電気(2)
- 清和工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(8個)ほか当日出荷筒部に電線止めがあります。用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ