絞り込み
幅(mm)
- 6.8(1)
- 9(1)
端子形状

差込形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
色
ブルー(2)
レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
種類
- 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 21(1)
- 26.2(1)
21・26.2
ブランド
- ニチフ
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 住電機器システム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
ニチフ¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷ピン端子がメスタイプです。用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
『差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被膜付き差込型圧着端子
- 裸差込型圧着端子