絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(2)
  • ナリカ(128)
  • マイクロネット(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • アズワン(59)
  • ANMO(58)
  • カートン(56)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
  • 島津理化(55)
  • アームスシステム(55)
  • 八洲光学工業(47)
  • ライカ(43)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(29)
  • Nikon(ニコン)(24)
  • スリーアールソリューション(23)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
  • ミラック光学(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
    トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ変換アダプター ホーザン

    ネジ変換アダプター

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種L-51アズワン品番64-5105-19
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
    付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階
  • 実体顕微鏡(ズーム型) ホーザン

    実体顕微鏡(ズーム型)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
    質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
  • 実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
    仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカップ2個組 ホーザン

    アイカップ2個組

    ホーザン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種L-50/501
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
    質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 拡散フィルター ホーザン

    拡散フィルター

    ホーザン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
    付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • スケールシート ホーザン

    スケールシート

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ベース ホーザン

    標準ベース

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    L-802のレンズ部。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター倍率7~90×作動距離(mm)140/74視野径(Φmm)28.5~2.2
  • 自由雲台(クランプ付) ホーザン

    自由雲台(クランプ付)

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
    仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザン

    CamPlus ライセンスキー発行コード

    ホーザン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
    用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
  • 導電マットセット ホーザン

    導電マットセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線付
    仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
    材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100
  • ロングストレートアーム ホーザン

    ロングストレートアーム

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
    長さ(mm)(支柱)500質量(kg)2.5径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20支柱径(Φmm)20レンチ(六角)6mm×1本付アズワン品番64-5105-21
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
    適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    欠品中
    仕様アイカップ付(2種)倍率20
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率10
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
    倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野径(Φmm)20/10/5
  • 数量カウンター ホーザン

    数量カウンター

    ホーザン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
    仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント)セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付)機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200)推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MBポートUSB 2.0 Type-A ×2
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)84視野径(Φmm)20/10
  • コンバーションレンズ ホーザン

    コンバーションレンズ

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
    適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
    付属品レンズフィルター質量(g)480作動距離(mm)81アズワン品番65-2348-68光学倍率1.7~13.7×レンズマウントCマウント
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
    質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
  • レンズフィルター ホーザン

    レンズフィルター

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-50
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
    セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.6~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)550~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野257×193~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-54フレームレート最大30fps
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
    セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps
顕微鏡