絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(53)
  • ANMO(40)
  • 島津理化(30)
  • ケニス(20)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](18)
  • SK(新潟精機)(14)
  • マイクロネット(14)
  • スリーアールソリューション(13)
  • TRUSCO(11)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(8)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(7)
  • 八洲光学工業(7)
  • シンワ測定(5)
  • ヤガミ(5)
  • ミラック光学(4)
  • アームスシステム(4)
  • サンワサプライ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
    トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ変換アダプター ホーザン

    ネジ変換アダプター

    ホーザン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
    付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階
  • 実体顕微鏡(ズーム型) ホーザン

    実体顕微鏡(ズーム型)

    ホーザン
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
    質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種L-51アズワン品番64-5105-19
  • アイカップ2個組 ホーザン

    アイカップ2個組

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個(2個)
    当日出荷
    適合機種L-50/501
  • 実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)

    ホーザン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
    仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールシート ホーザン

    スケールシート

    ホーザン
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
    質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 拡散フィルター ホーザン

    拡散フィルター

    ホーザン
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
    付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 標準ベース ホーザン

    標準ベース

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由雲台(クランプ付) ホーザン

    自由雲台(クランプ付)

    ホーザン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
    仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
    適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    L-802のレンズ部。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電マットセット ホーザン

    導電マットセット

    ホーザン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    アース線付
    仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングストレートアーム ホーザン

    ロングストレートアーム

    ホーザン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
    付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率20
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率10
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • コンバーションレンズ ホーザン

    コンバーションレンズ

    ホーザン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
    適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
  • CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザン

    CamPlus ライセンスキー発行コード

    ホーザン
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
    用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
    質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
    質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)45作動距離(mm)250-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 接眼レンズ(L-50用)

    ホーザン
    ¥8,998税込¥9,898
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様L-50用
顕微鏡