絞り込み
ブランド
  • ANMO
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(342)
  • ナリカ(128)
  • マイクロネット(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • アズワン(59)
  • カートン(56)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
  • 島津理化(55)
  • アームスシステム(55)
  • 八洲光学工業(47)
  • ライカ(43)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(29)
  • Nikon(ニコン)(24)
  • スリーアールソリューション(23)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
  • ミラック光学(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Lite Premier M ANMO

    Dino-Lite Premier M

    ANMO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)

    ANMO(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
    付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)

    ANMO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
    用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー

    ANMO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド

    ANMO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
    用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Lite Premier 500M ANMO

    Dino-Lite Premier 500M

    ANMO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)

    ANMO
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能トラスコ品番836-7759質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024材質(ボディ)プラスチック露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • Dino-Lite Premier M LWD ANMO

    Dino-Lite Premier M LWD

    ANMO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD ANMO

    Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD

    ANMO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能トラスコ品番836-7760質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~90センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)

    ANMO
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能トラスコ品番836-7761質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • Dino-Lite Edge AMR 800x ANMO

    Dino-Lite Edge AMR 800x

    ANMO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
    付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)700~900センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMO

    Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム

    ANMO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
  • Dino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアーム ANMO

    Dino-Liteシリーズ用クランプ式フレキシブルアーム

    ANMO
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率400x~470x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
  • Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量シリーズDino-Lite Edge倍率10x~220x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム

    ANMO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光)

    ANMO
    80,980税込89,078
    1台
    当日出荷
    高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
    用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Lite Edge AMR 500x ANMO

    Dino-Lite Edge AMR 500x

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)500~550センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
  • Dino-Lite Edge AMR ANMO

    Dino-Lite Edge AMR

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMO

    Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル

    ANMO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(テーブル)360
  • Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます)対応OSWindows 10/11レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度3840×2160フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF画素数800万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
  • Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD ANMO

    Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

    ANMO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~140x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ望遠(LWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
  • Dino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーター ANMO

    Dino-Liteシリーズ用バックライトイルミネーター

    ANMO
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム

    ANMO
    3,890税込4,279
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge AMR LWD ANMO

    Dino-Lite Edge AMR LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
    付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)10~140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作)

    ANMO
    58,900税込64,790
    1台
    3日以内出荷
    Dino-Liteの拡大率(焦点)ダイヤルをモーターで動かすことができます。精密な拡大率や焦点の調整がコントロールボックスから可能です。手動ではどうしても画面が動いてしまうような状況でも、本体に触れることなく操作できるので、精度がアップします。
    用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Liteシリーズ用偏光付補助ライト ANMO

    Dino-Liteシリーズ用偏光付補助ライト

    ANMO
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    偏光コントロール機能付きのLEDライト。USBバスパワー給電式。偏光ダイヤルを調節することにより、自在にイメージを演出できる。Dino-Lite ポラライザー機と組み合わせるとより効果的です。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等電源USBバスパワー対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター ANMO

    Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター

    ANMO
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    外光の影響をなくせるので、鮮明な画像が得られます。低倍率の簡易拡大鏡として、文書の拡大など多目的に使えます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド

    ANMO
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier M Strobo ANMO

    Dino-Lite Premier M Strobo

    ANMO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMO

    Dino-Lite Premier S Polarizer 400x

    ANMO
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約146タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2

    ANMO
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Lite Premier E2 ANMO

    Dino-Lite Premier E2

    ANMO
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
  • Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD ANMO

    Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD

    ANMO
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    超望遠機能ELWDを搭載したEdgeシリーズプロスペックモデル
    仕様AMR:あり、●APL:あり、●キャップ(付属):同梱、●キャリブレーション機能:あり、●ソフトウェア:付属、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率45x~70x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降レンズ超望遠(ELWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944材質(ボディ)メタル画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG、25fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEGWi-FiDINOWF10(別売)を利用
  • Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800x ANMO

    Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800x

    ANMO
    189,000税込207,900
    1個
    翌々日出荷
    機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率700x~900x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ超高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
  • Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率20x~220x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
  • Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B)

    ANMO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
    用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)質量(g)9対応OSWindows10対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダー ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダー

    ANMO
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    車輪が付いているので、焦点位置を確保したまま、Dino-Lite自体を移動できます。大きな印刷物や筒状のものなどの観察・撮影に大変便利。
    対応OSWindows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×75×122RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター)

    ANMO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズトラスコ品番836-7963質量(g)112規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n消費電力(W)2.5適合規格FCC、CE、TELEC使用温度(℃)0~40対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55入力(カメラ)USB2.0バッテリーリチウムポリマー充電池解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)1880セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式保管温度範囲(℃)-10~70連続動作時間約105分RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
顕微鏡