絞り込み
ブランド
- GOKOカメラ
- モノタロウ(2)
- ホーザン(342)
- ナリカ(127)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(55)
- アームスシステム(54)
- マイクロネット(54)
- カートン(51)
- ANMO(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(28)
- ライカ(22)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
- Nikon(ニコン)(17)
- SK(新潟精機)(14)
- アズワン(13)
- ミラック光学(13)
- スリーアールソリューション(13)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
特価

マルチディスタンススコープ
GOKOカメラ¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4)トラスコ品番434-7923幅(mm)Φ38.4(外径)高さ(mm)89.3(突起部を除く)測定範囲(mm)2.7電源(V)5電源USBバスパワー倍率(倍)~160有効画素数130万作動距離(mm)無限遠~21.3インターフェースUSB有効視野(mm)2.7フレームレート30fps
ハンディーウルトラ・マイクロスコープ
GOKOカメラ¥189,800税込¥208,7801台9日以内出荷大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい。片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps
SCORP-ON Direct USB
GOKOカメラ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素