2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8884 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:8 寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下 全長(mm)14 直径(Φmm)測定部:8 呼び寸法M6xP1.0 呼び寸法(mm)M6×1.0 精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8285 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)11 呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

おすすめ人気ランキング