商品豆知識
バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージ専用の設定リングです。
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別単体
材質高炭素高クロム鋼
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
枚数11
適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
その他【顔の数】4
ねじ径【オス側】M4
寸法A(mm)15
寸法B(mm)15
寸法C(mm)4
材質(ステム)ステンレススチール
先端材質超硬
面取りN
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)スピンドル:10
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 検査用
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下
トラスコ品番235-2775
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:6
全長(mm)11
呼び寸法M5×P0.8
呼び寸法(mm)M5×0.8
精度(mm)測定部:±0.005以下
直径(mm)測定部:7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8884
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:8
寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)14
直径(Φmm)測定部:8
呼び寸法M6xP1.0
呼び寸法(mm)M6×1.0
精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 鋼製
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別鋼製 1mmベース
シリーズ516
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0792
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)15
質量(g)135
内径(Φmm)12±0.002
外径(Φmm)40
1個
¥21,980
税込¥24,178
60日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0807
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)25
質量(g)540
内径(Φmm)27±0.002
外径(Φmm)65
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
測定範囲(mm)30~45
トラスコ品番838-0621
材質炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)54
1目盛(mm)0.1きざみ
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0835
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)10
質量(g)51
内径(Φmm)9±0.002
外径(Φmm)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0834
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)10
質量(g)52
内径(Φmm)8±0.002
外径(Φmm)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0833
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)10
質量(g)53
内径(Φmm)7±0.002
外径(Φmm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0830
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)10
質量(g)54
内径(Φmm)5±0.002
外径(Φmm)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0829
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)35
質量(kg)1
内径(Φmm)49±0.002
外径(Φmm)95
1個
¥55,980
税込¥61,578
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0828
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)35
質量(kg)1
内径(Φmm)48±0.002
外径(Φmm)95
1個
¥54,980
税込¥60,478
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0818
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)30
質量(g)919
内径(Φmm)38±0.002
外径(Φmm)80
1個
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0814
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)30
質量(g)972
内径(Φmm)34±0.002
外径(Φmm)80
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0813
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)30
質量(g)985
内径(Φmm)33±0.002
外径(Φmm)80
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0798
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)20
質量(g)269
内径(Φmm)18±0.002
外径(Φmm)50
1個
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0794
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)15
質量(g)130
内径(Φmm)14±0.002
外径(Φmm)40
1個
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0832
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)10
質量(g)53
内径(Φmm)6±0.002
外径(Φmm)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0827
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)35
質量(kg)1
内径(Φmm)47±0.002
外径(Φmm)95
1個
¥54,980
税込¥60,478
40日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0826
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)35
質量(kg)1
内径(Φmm)46±0.002
外径(Φmm)95
1個
¥54,980
税込¥60,478
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0824
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)35
質量(kg)2
内径(Φmm)44±0.002
外径(Φmm)95
1個
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0821
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)35
質量(kg)2
内径(Φmm)41±0.002
外径(Φmm)95
1個
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0819
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)30
質量(g)905
内径(Φmm)39±0.002
外径(Φmm)80
1個
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0806
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)25
質量(g)548
内径(Φmm)26±0.002
外径(Φmm)65
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0804
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)20
質量(g)238
内径(Φmm)24±0.002
外径(Φmm)50
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0802
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)20
質量(g)250
内径(Φmm)22±0.002
外径(Φmm)50
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0800
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)20
質量(g)260
内径(Φmm)20±0.002
外径(Φmm)50
1個
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
1
2
次へ
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。