絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(36)
  • omron(オムロン)(19)
  • LEM(17)
  • ハイロジック(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • アズワン(7)
  • アイワ金属(5)
  • 山里産業(ヤマリ)(5)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • 坂口電熱(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • エスコ(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 理化工業(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃色黄種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = K、コア数 = 1、長さ = 10m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +480℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.3 mm、断熱材 = ファイバーグラス、ケーブル形状 = シングルコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.3 mm、スタンダード メット = BS1843, RoHS対応、、BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm ANSI, RoHS対応 RS PRO

    RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm ANSI, RoHS対応

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品