カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ヒルソン・デック(23)
- フリッツメディコ(22)
- 片桐医科工業(15)
- 松吉医科器械(13)
- ナビス(アズワン)(13)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(13)
- 日油技研工業(11)
- メディコムジャパン(11)
- Chapet(11)
- シンドー(9)
- SURE(石崎電機製作所)(7)
- エスコ(7)
- 三和化研工業(7)
- 名優(7)
- コクゴ(6)
- トップ(6)
- ホギ(6)
- アルフレッサファーマ(6)
- サカセ化学工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

病棟・外来用滅菌物回収コンテナー
サカセ化学工業¥41,980~税込¥46,178~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐薬品性、耐衝撃性に優れたプラスチック製の滅菌物回収専用コンテナーです。 約180℃の高温・高圧のオートクレーブ滅菌にも耐える高性能プラスチック製です。 ウォッシャーディスインフェクターで繰り返し洗浄可能です。 シリコンパッキン採用で高気密性を実現。
病棟・外来用滅菌物回収コンテナー
サカセ化学工業¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷耐熱、耐薬品性、耐衝撃性に優れたプラスチック製の滅菌物回収専用コンテナーです。 約180℃の高温・高圧にのオートクレーブ滅菌にも耐える高性能プラスチック製です。 ウォッシャーディスインフェクターで繰り返し洗浄可能です。 シリコンパッキン採用で高気密性を実現。
卓上手押噴霧器 オートクレーブ大型
クラマタ産業¥35,980税込¥39,5781個(1000cc)4日以内出荷霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。 耐熱温度は200°です。
卓上手押噴霧器(オートクレーブ小型)
クラマタ産業¥31,980税込¥35,1781個(400cc)5日以内出荷霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧できます。 オートクレーブ小型の耐熱温度は200℃です。規格オートクレーブ小型
卓上型噴霧器 充填式大型防水
クラマタ産業¥31,980税込¥35,1781台(1000cc)5日以内出荷液体を入れて加圧すれば細かい霧が持続する金属製ハンディスプレー。 コンプレッサー・エアーチェックからエアーを取り入れるので、手押し加圧の手間を省けます。 エアー充填過多に安心な安全弁付き。
UVライトセーバー
地球健康クラブ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷99.9%を高速除菌します。 UVライトをかざすだけの簡単除菌。 紫外線をかざすことにより、強力な除菌を実現します。
ハイブリットメッキンバッグ ロールバッグAC・EO IDサンド
ホギメディカル¥14,900~税込¥16,390~1巻7日以内出荷オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌の両方に使用できるメッキンバッグでプロセスインジケーターをフィルムに挟み込ませたタイプ。 片側がフィルム製で、内容物 が容易に確認可能。 使用用途に合わせて自由にカットできるロールタイプ。 インジケーターの転写や消毒剤による変色不良を防止。
卓上煮沸消毒器(パイプヒーター付)
松本製器¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。 外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。 蓋を分離型にし、排水が容易になりました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
抗ウイルス置くだけマット
関西ペイント¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。色ベージュ規格大
穴あきマイクロバスケット
Chapet¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)有効内寸(mm)145×35×25寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×40×20アズワン品番8-536-01
極細メッシュバスケット
Chapet¥20,980税込¥23,0781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)メッシュ部/0.3、フレーム部/3.0有効内寸(mm)215×85×45メッシュ寸法(mm)0.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×100×60アズワン品番8-535-01
セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4
メディコムジャパン¥1,898税込¥2,0881箱(200枚)4日以内出荷ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM寸法(幅Wmm×長さLm)20×70滅菌方法オートクレーブ入数200枚/箱
セーフベーシック 滅菌ロール
メディコムジャパン¥3,998~税込¥4,398~1ロール(200m)4日以内出荷ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200m)ISO規格ISO11140/ISO11607
セーフベーシック 滅菌シールパウチ
メディコムジャパン¥999~税込¥1,099~1箱(200枚)当日出荷から4日以内出荷リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプパウチタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200枚)ISO規格ISO11140/ISO11607
セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール
メディコムジャパン¥22,980~税込¥25,278~1ロール(150m)ほか4日以内出荷過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応ISO規格ISO11140/ISO11607
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ
アイクォーク¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
エンドザイムスポンジ
ルーホフ¥13,980税込¥15,3781箱(25個)3日以内出荷スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです用途内視鏡、医療用器具の洗浄
エンドザイムAW
ルーホフ¥35,980~税込¥39,578~1セット(12本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷中性(PH7)、低発泡性、環境に優しい商品 洗浄素材を選びません用途内視鏡、医療用器具の洗浄
紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー
ナビス(アズワン)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05
YDM滅菌ケース
YDM¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から3日以内出荷仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
紫外線殺菌機 マルチライザー
トップ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90