357件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄器用穴あきマット 牧口ゴム

    洗浄器用穴あきマット

    牧口ゴム
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
    材質シリコンダークグリーン穴径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16松吉医科器械コード24-2468-00
  • 交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0505-37松吉医科器械コード24-4524-11
  • 交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター線

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    松吉医科器械コード24-4524-10
  • スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー(両面)

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
    質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00
  • 卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火 片桐医科工業

    卓上業務用煮沸器(圧電式)自動点火

    片桐医科工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点火方式(立ち消え防止付)。
    効果その他
  • 携帯業務用煮沸器(ヒーター付) 片桐医科工業

    携帯業務用煮沸器(ヒーター付)

    片桐医科工業
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    効果その他
  • 携帯業務用煮沸器(ヒーターなし) 片桐医科工業

    携帯業務用煮沸器(ヒーターなし)

    片桐医科工業
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    効果その他
  • 超音波洗浄器(卓上型) アイワ医科工業

    超音波洗浄器(卓上型)

    アイワ医科工業
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
    付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12出力(W)発振/360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A周波数(kHz)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6槽容量(L)約19.5松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トレーセット(ポール取付式) アトムメディカル

    トレーセット(ポール取付式)

    アトムメディカル
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
    材質ポリプロピレン・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×118×52松吉医科器械コード24-4835-02
  • PPEホルダー(ポール取付式) アトムメディカル

    PPEホルダー(ポール取付式)

    アトムメディカル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142松吉医科器械コード24-4835-00
  • 滅菌コンテナ用バスケット ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ用バスケット

    ナビス(アズワン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス網目(mm)5
  • 滅菌コンテナ用フィルター ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ用フィルター

    ナビス(アズワン)
    959税込1,055
    1枚
    翌々日出荷
  • 滅菌コンテナ ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ

    ナビス(アズワン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    4色のフタで内容物の識別が可能です。
    材質アルミ合金
  • 滅菌コンテナ ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ

    ナビス(アズワン)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    4色のフタで内容物の識別が可能です。
    材質アルミ合金
  • ピュレルES用シールド ゴージョージャパン

    ピュレルES用シールド

    ゴージョージャパン
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番7-2737-13
  • 感染症防護キット ナビス(アズワン)

    感染症防護キット

    ナビス(アズワン)
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
    仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
  • イージースプレーオキシヴィルファイブ 交換用カートリッジ シーバイエス

    イージースプレーオキシヴィルファイブ 交換用カートリッジ

    シーバイエス
    8,298税込9,128
    1箱(8本)
    4日以内出荷
    容量(mL)40エコマーク認定認定エコマーク認定番号08 140 006
  • マンモスグリーンポリバックシート ピグ

    マンモスグリーンポリバックシート

    ピグ
    28,980税込31,878
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。 転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。 汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。 防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。 2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。
    使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。材質ポリプロピレン幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3裏面粘着なしRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約18.9
  • メディカル吸収シート ピグ

    メディカル吸収シート

    ピグ
    25,980税込28,578
    1箱
    8日以内出荷
    血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。 1枚当たり約836mLの吸収力。 追加用の吸収シートとしておすすめします。 使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。 ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。
    材質ポリプロピレンピンク寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3吸収量(L/枚)0.836RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウィット)用 架台 タカゾノ

    全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウィット)用 架台

    タカゾノ
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様架台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×750アズワン品番8-3674-18効果滅菌
  • 全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウィット)用 積重式トレー取っ手 タカゾノ

    全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウィット)用 積重式トレー取っ手

    タカゾノ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様積重式トレー用取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×195×40アズワン品番8-3674-15効果滅菌
  • 洗浄ボトルたて 収納数8本 ナビス(アズワン)

    洗浄ボトルたて 収納数8本

    ナビス(アズワン)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×230開口寸法(mm)(収納部)80×52収納数8本アズワン品番8-6450-01
  • オペラ(衛生)マット 960用アンダーマット スミロン

    オペラ(衛生)マット 960用アンダーマット

    スミロン
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番0-1596-11
  • 生物学的インジケータ (オートリーダー) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    生物学的インジケータ (オートリーダー)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。
    仕様培養本数/10本質量(kg)0.9サイズ238×210×86mm電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属)有効期限(年)製造より2年
  • 感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス

    感染症防護対策キット ICK-2

    アゼアス
    3,798税込4,178
    1式
    31日以内出荷
    ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
    用途感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cmセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • マイクロ洗浄ケース専用支持バー 片桐医科工業

    マイクロ洗浄ケース専用支持バー

    片桐医科工業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)230松吉医科器械コード24-4338-02
  • マイクロ洗浄ケース 片桐医科工業

    マイクロ洗浄ケース

    片桐医科工業
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。
    材質ステンレス(SUS304)、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×243×40
  • 滅菌ラップジェミニ(ダブル) メドライン・ジャパン

    滅菌ラップジェミニ(ダブル)

    メドライン・ジャパン
    31,980税込35,178
    1式(125個×2個)
    7日以内出荷
    多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。 高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。 滅菌テープの付け剥がしが容易。
    タイプ2枚圧着
  • ビン洗浄ブラシ 松吉医科器械

    ビン洗浄ブラシ

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール線
  • ブラシ BL-40 コップ洗い用 サンコー[日用品]

    ブラシ BL-40 コップ洗い用

    サンコー[日用品]
    699税込769
    1本
    当日出荷
    繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
    材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)サイズ幅69×全長240mmタイプコップ洗い用アズワン品番64-8949-94
  • 滅菌コンテナー用フィルター フリッツメディコ

    滅菌コンテナー用フィルター

    フリッツメディコ
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    品番:F800-00 は回収時のプロテイン除去液にも強くなっています。品番:A805-00 は約3000回の滅菌が可能です。
  • FEクリーン水 フクシマガリレイ

    FEクリーン水

    フクシマガリレイ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
  • ポリ瓶(細口) コクゴ

    ポリ瓶(細口)

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • バスケット ナンシン

    バスケット

    ナンシン
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ステンレス万能ザル 松吉医科器械

    ステンレス万能ザル

    松吉医科器械
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス折りたたみバスケット 日本医理器材

    ステンレス折りたたみバスケット

    日本医理器材
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    折りたたみ、組み立てがワンタッチでできるオールステンレス製バスケットです。 積み重ねが容易でスペースを節約できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 洗浄カゴ(丸型)SS 三和化研工業

    洗浄カゴ(丸型)SS

    三和化研工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス網目5.5mm
  • 洗浄カゴ(丸型)SC 三和化研工業

    洗浄カゴ(丸型)SC

    三和化研工業
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール(ポリコーティング)網目5.5mm
  • 洗浄カゴ(角型)SC 三和化研工業

    洗浄カゴ(角型)SC

    三和化研工業
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質スチール(ポリコーティング)網目5.5mm
  • クリーンバスケット平織シリコンマット シンドー

    クリーンバスケット平織シリコンマット

    シンドー
    9,998税込10,998
    1式(2枚)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質シリコン寸法(幅W×奥行D)(mm)216×53

消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります

消毒・除菌・滅菌器具