絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 東海キャスター(32)
- 保科製作所(11)
- アズワン(5)
- ナビス(アズワン)(3)
- イトーキ(2)
- 日進医療器(車イス)(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- 日本ドライケミカル(1)
- 生興(1)
- ケルン(1)
- 宝通商(1)
- マエダ(1)
- GVS(1)
- オリオン・ラドセーフメディカル(1)
- ミナト医科学(1)
- 昭和光学(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ
東海キャスター¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷から11日以内出荷。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MBW75Nシリーズ
東海キャスター¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-76
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 MBW60Nシリーズ
東海キャスター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-71
非磁性 双輪キャスター Φ60 ネジ式 TMB60Nシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-50
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MB50Nシリーズ
東海キャスター¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:10●ネジ山:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-55
非磁性 双輪キャスター Φ75 ネジ式 MB75Nシリーズ
東海キャスター¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-68
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 TMB50Nシリーズ
東海キャスター¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮アズワン品番65-9140-47
非磁性 双輪キャスター Φ50 ネジ式 MBW50Nシリーズ
東海キャスター¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮アズワン品番65-9139-62
金属探知機 セイア
アズワン¥1,120,000税込¥1,232,0001台31日以内出荷磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
バイタログラフ 消耗品 バクテリア・ウィルス・フィルター
宝通商1箱(50個)6日以内出荷肺機能検査時にスパイロメータ等に装着し、相互感染を予防します(バクテリア・ウィルスを99.99%除去)。材質PP(ポリプロピレン)・アクリル対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01外径Φ30.6mm(機器側)・Φ23.5mm(被験者側)アズワン品番8-9588-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ALBZX00010000除去率(%)バクテリア・ウィルス:99.99(28350)一般的名称肺機能検査用フィルタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電子スパイロメータ オートスパイロ 用マウスフィルタ PIF-2A
ミナト医科学1箱(20個)翌々日出荷内径(Φmm)マウスフィルタ:33アズワン品番0-7753-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00175000005一般的名称肺機能検査用フィルタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ
GVS1箱(100個)翌々日出荷から3日以内出荷患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)質量(g)37.2ろ過面積(cm2)有効:60医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000一般的名称肺機能検査用フィルタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
X線防護衣 ハンガーラック XHシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。材質ステンレス(SUS304)材質(キャスター)ゴム製キャスター径(Φmm)50
照射野測定器
アズワン¥176,000税込¥193,6001個31日以内出荷X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。寸法(mm)15×30×145質量(g)75分解能セグメント:0.25cm測定範囲(cm)±5電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)アズワン品番7-7926-01
JSGIファントム
アズワン¥106,000税込¥116,6001個4日以内出荷コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
MRI室用ウッドラック 下置き用ベース
プロシェア(ナビス/アズワン)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷MRI室用ウッドラックの下置き用ベースです。MRI室用ウッドラックを床置きされる場合は、必ず下置き用ベースをお使いください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×440×65アズワン品番7-7720-05
MRI室用ウッドラック ラック
ナビス(アズワン)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から12日以内出荷MRI室内の物品整理に収納したい物品に合わせてラックのタイプを選べます。ポジショニングクッションやタオル等の収納に便利です。非磁性の材質を使用しているため、MRI室への設置が可能です。ラックA,Bは棚板は高さを調節できます。ラックDは引き出しタイプです。材質本体・棚/プリント合板、ボルト・アジャスター/真ちゅう
MRスポット ビークリーマーカーMRI用
オリオン・ラドセーフメディカル¥37,980税込¥41,7781箱(40個)当日出荷から5日以内出荷皮膚に張り付け撮影することで撮影画像にマーカーが写ります。MRI専用に開発した素材を使用しています。厚さ(mm)約1~2縦(mm)約7.5
Xラック
ケルン¥209,460税込¥230,4061個15日以内出荷X線フィルムホルダーやX線フィルムボックスをすっきりと収納できる保管棚。半切判タテ収納タイプ。付属品仕切板×12枚材質スチール段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×2103松吉医科器械コード01-2881-00
レントゲンフィルムキャビネット
アズワン¥104,310~税込¥114,741~1個10日以内出荷半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。仕様【収納フィルムサイズ】半切用材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段
レントゲンフィルムキャビネット
生興¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷半切判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。材質スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×561×392
『放射線科用品』には他にこんなカテゴリがあります
- X線・レントゲン用品
- マット・ブロック
- 放射線防護具
- その他放射線科用品