絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ナカキン(26)
- アイホン(14)
- アズワン(12)
- エコー総合企画(7)
- ニシキ工業(6)
- コレクト(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- 日本医理器材(6)
- トヨダプロダクツ(5)
- 高田ベッド製作所(5)
- アイル(5)
- リヒトラブ(4)
- ノーリツイス(3)
- 弘益(3)
- 新倉計量器(3)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(3)
- F.M.L(3)
- 光(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る

入札箱 木製 生地塗 鍵付
コレクト¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷豊かなコミュニケーションに役立つ小道具。付属品鍵(2本)付材質木製質量(g)1890間口W×奥行D×高さH(mm)250×200×350投入口サイズ(mm)左右150×幅15
マガジンスタンド
ナカキン¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷シルバー塗装仕上げのスタンダードタイプ。移動に便利なキャスター付。材質スチール内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1段/656×54
スティックラバー
新倉計量器¥1,960税込¥2,1561個翌々日出荷杖や傘を引っ掛けるツールで、カウンターに設置すると便利です。 左には傘、右には杖のマークが立体に描いてあります。材質合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×7
提案箱(ご意見箱)(鍵付)
コレクト¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷アクリル製のご意見箱です。 鍵付きですので、投入された情報の保護ができます。材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×234投入口寸法(幅W×高さH)(mm)140×6松吉医科器械コード24-3029-00
復旧ボタン付コンセント
アイホン¥23,980税込¥26,3781台20日以内出荷材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
オプション入力コード
アイホン¥2,198税込¥2,4181台20日以内出荷質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
呼出ボタン
アイホン¥6,698税込¥7,3681台欠品中呼出確認表示灯付用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
ハンディーナースシステムアダプター
アイホン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)
アイホン¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
主装置(2系統用)
アイホン¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
アイホン¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
浴室用呼出引輪
アイホン¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K44(4レツ4ダン)
ノーリツイス¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K24(2レツ4ダン)
ノーリツイス¥59,980税込¥65,9781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K34(3レツ4ダン)
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
リーフレットスタンド W490シリーズ
日研工業所¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷●A4サイズの横2枚並びができるワイド設計です。●リーフホルダーは本体"長穴"のどこにでもセットできますので様々なリーフレットのサイズに合わせた調節ができます。●リーフホルダーはCDアルバム約1枚、書籍20mmまでの厚さに対応します。●無駄なく設置が可能です。材質本体/スチール焼き付け塗装、カードケース/PET(マグネット付)、案内プレート/PET(両面シルク印刷)、リーフホルダー/ポリカーボネイト、ワイヤーバー/スチール(クロームメッキ)サイズ490×380×H1450耐荷重(kg)約2(1セットあたり)
新聞架 SZシリーズ
ナカキン¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷●シンプルなデザインの新聞架。材質本体/スチール、新聞バサミ/アルミ色ホワイトグレーサイズW600×D370×H830mm
マガジンラック フロアタイプ
ナカキン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷●待合室等に最適なロータイプのマガジンスタンド。材質スチール質量(kg)5.6サイズW510×D480×H400mm
ペンライト
プレゼントせきね¥1,558税込¥1,7141本翌々日出荷電源スイッチ クリッププッシュ式 クリップ部分を指で押して本体と接触している間、電源が入ります。※ニップル球はフィラメントを使用しているため長時間の使用や大きな衝撃で球切れをおこす起こす事があります。その際は専用のPH421用ニップル球を購入ください。付属品単4マンガン乾電池 2本長さ(mm)128質量(g)43アズワン品番8-8205-31
ベーシックキット 無線式番号表示変換機
キャプテンジャパン¥549,800税込¥604,7801セット10日以内出荷操作機でお知らせしたい番号を入力すると、番号の点滅とチャイム音が鳴り、ディスプレイに番号が表示されます。番号は自動時間消去・強制消去ができ、押し間違えた場合でも操作機でキャンセルできます。複数台使用することができます。プログラムは含まれているので、本機を接続するだけで使用でき、毎月のランニングコストがかかりません。本機はHDMIポート付モニターに対応します。仕様●呼び出し点滅回数:10回●番号点灯時間:10分●電波飛距離:見通し約100m(建物の構造により飛距離は短くなります)セット内容操作機1台・ターミナル1台・BOX1台 ※ディスプレイは付属しておりません。寸法(mm)操作機:165×110×45、ターミナル:110×110×60、BOX:97×202×302電源(V)操作機・ターミナル・BOX/AC100アズワン品番68-9522-68
防水型小型金属探知機
ジェイウィン(J win)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。長時間使用しても負担が少ない小型軽量設計です。持ち手部分は握りやすい太さと形状で滑りにくい材質です。防滴構造(防噴流型)で、雨天時でも使用できます。感度低減機能付(押下中のみ感度低減)。寸法(mm)約420×80×50、探知部:約180×70電源9V(006P)アルカリ電池表示探知:10段階LEDバー表示、電池残量:3段階LEDバー表示保護等級IP55準拠動作時間約50時間アズワン品番63-7308-95
カタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501台7日以内出荷スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付きアズワン品番68-0986-82
カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501台4日以内出荷A3サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W48.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W47.3×H30cm●重量:約14kgアズワン品番65-8873-49
診察券BOX 小
HAKUAI(博愛社)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷入れやすく取り出しやすいシンプル設計。仕様●サイズ:幅105×奥行122×高さ120アズワン品番65-9240-99
リモートリプライコール用受信機
エコー総合企画¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷離れた場所にいても順番をお知らせできます。 新無線技術を採用。通信距離は従来のリプライコールに比べ3~5倍。 音・バイブレーションに加え、32文字までのメッセージを送信可能(PC使用) 受信機は、最大999台まで利用可 通信状況チェック機能で、受信機に信号が届いたか確認できます。 充電式。連続待ち受け時間約36時間