「LED色」から絞り込む
LEDテープライトS スターターキット昭和商会4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDテープライトS (単体)昭和商会当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDテープライトUSB昭和商会当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120関連資料チラシ(0.47MB)防水性IP65