絞り込み
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・20・21・21.2~26.1・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.3・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・12
ブランド
アンセル・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・ミドリ安全・FALCON(ファルコン)・ハネウェル・エスコ・グローブマニア(川西工業)・重松製作所・宇都宮製作[手袋]・HANVO(ハンボ)・マックス[手袋]・TOWA(東和コーポレーション)・ダンロップ ホームプロダクツ・ホーケン・ユニワールド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月3日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • 耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード210MQ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
    用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
  • WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド

    WORKS HOMME 安全手袋ニトリル

    ユニワールド(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
    用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
  • 耐切創手袋 トライメイト

    耐切創手袋

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
    材質高密度ポリエチレン、ナイロン入数(双)1機能耐切創耐切創性EN388:2003カットレベル5
  • 耐切創手袋 マルチクラフト

    耐切創手袋

    マルチクラフト(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
  • 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG132

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
  • 耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386

    SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
    用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
    規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • 耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG150

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
    用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
  • 耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF130

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
  • ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS 544

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双ほか
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオカット PU ハネウェル

    ネオカット PU

    ハネウェル(3件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
    用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • 耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム

    耐切創手袋 スペクトラ手袋

    アトム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
    用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム

    ユニワールド
    819税込901
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴムブルー杢規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
  • 耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
    用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 PU TRUSCO

    耐切創手袋 PU

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
  • 耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム

    耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード

    アトム(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
    材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • ナックルアーマー C4 富士手袋工業(天牛)

    ナックルアーマー C4

    富士手袋工業(天牛)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

    アンセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
    用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • スペクトラ手袋 アトム

    スペクトラ手袋

    アトム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
    用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

    アンセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
    用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • BEST GRIP ハイパーガード デラックス HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード デラックス

    HANVO(ハンボ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガーガード(片手) メトロポリス

    フィンガーガード(片手)

    メトロポリス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
    質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    91税込100
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • 耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-701

    アンセル
    839税込923
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
    用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパーム ブラック

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 ネグロス電工

    耐切創手袋

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
    グレー入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18ゲージ耐摩耗性3耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性X耐引裂き性4
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • 耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双ほか
    当日出荷
    耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
  • 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-706

    アンセル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
    用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
  • 玄武岩フィット Star Field(星野商店)

    玄武岩フィット

    Star Field(星野商店)(3件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+バサルト繊維(玄武岩から生まれた繊維)の組み合わせで耐切創性に優れる
    用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に仕様滑り止め無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業

    耐突刺手袋 LFOCPR

    原田産業
    7,498税込8,248
    1双
    当日出荷
    耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
    用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴムオレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
  • 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-700

    アンセル(1件のレビュー)
    149税込164
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
    用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックスEN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
  • 耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガードF102

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    最高レベルの耐切創性能です。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
  • 高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性下履き手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
    厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
  • 耐針作業手袋 ポルテ

    耐針作業手袋

    ポルテ
    7,798税込8,578
    1双
    当日出荷
    インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 耐切創指カバー マックス[手袋]

    耐切創指カバー

    マックス[手袋](2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
    厚さ(mm)2.7
  • ブレイドガード BG-102 プロワーク

    ブレイドガード BG-102

    プロワーク(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋
    当日出荷
    耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
    用途水産加工・農業園芸など

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン