絞り込み
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・20・21・21.2~26.1・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.3・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・12
ブランド
アンセル・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・ミドリ安全・FALCON(ファルコン)・ハネウェル・宇都宮製作[手袋]・グローブマニア(川西工業)・重松製作所・HANVO(ハンボ)・マックス[手袋]・TOWA(東和コーポレーション)・ダンロップ ホームプロダクツ・エスコ・ホーケン・ユニワールド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • 10Gツヌーガブルー アトム

    10Gツヌーガブルー

    アトム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-706

    アンセル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
    用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
  • ブレイドガード BG-102 プロワーク

    ブレイドガード BG-102

    プロワーク(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋
    当日出荷
    耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
    用途水産加工・農業園芸など
  • ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターフィンガー

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードW102

    ミドリ安全
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
    厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
  • 耐切創手袋 NBR TRUSCO

    耐切創手袋 NBR

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
  • 耐切創ロング手袋 PU TRUSCO

    耐切創ロング手袋 PU

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    449税込494
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス

    HANVO(ハンボ)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
    用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐針作業手袋 ポルテ

    耐針作業手袋

    ポルテ
    7,798税込8,578
    1双
    当日出荷
    インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創性手袋 TRUSCO

    耐切創性手袋

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-318

    アンセル(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス724

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
    用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
  • シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業)

    シュレガードパームコート1双入

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパーム

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
  • 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋メタルミックスライト

    HANVO(ハンボ)
    759税込835
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
    用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-702

    アンセル
    229税込252
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
    用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格2016規格:4X42B
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-939

    アンセル(1件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)

    耐突刺手袋 スペクトラCX GABA

    FALCON(ファルコン)
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
    強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3181C

    宇都宮製作[手袋]
    919税込1,011
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360 MECHANIX WEAR

    耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360

    MECHANIX WEAR
    6,598税込7,258
    1双
    当日出荷
    耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
    用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-937

    アンセル
    899税込989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所

    耐切創手袋 EDGE 48-701

    重松製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(12双)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
    用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
  • すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCO

    すべり止め付耐切創手袋 NR

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート
  • ベクトラン耐切創手袋 アイトス

    ベクトラン耐切創手袋

    アイトス
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
    用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
  • 耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-929

    アンセル
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
    用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。厚さ(mm)1.75材質(すべり止め)ニトリルコーティングフルディップ材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
  • 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO

    耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
    用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
  • 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
    用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
  • C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)

    C500 ウェット XG

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
    用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
  • M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコ

    M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
    仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4
  • 耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン)

    耐突刺手袋 ファルコンGABA

    FALCON(ファルコン)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCO

    タッチパネル対応耐切創手袋

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
    用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
  • チェック&ゴー5 ハネウェル

    チェック&ゴー5

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • 耐切創手袋PUロングタイプ TRUSCO

    耐切創手袋PUロングタイプ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。 ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿滑り止め効果あり
  • 13GツヌーガFTY アトム

    13GツヌーガFTY

    アトム
    619税込681
    1双
    当日出荷
    フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。
    用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
  • 耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ

    耐切創手袋 サミテックX6

    ダンロップ ホームプロダクツ
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
    用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
  • VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創天然ゴム背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    798税込878
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらは天然ゴムでコーティングされており、しなやかなフィット感と優れたグリップ力で、荷物の運搬やカッター作業などに最適。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:天然ゴム機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・ウルトラファインコーティング
  • 仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]

    仁王 耐切創手袋 M3130N

    宇都宮製作[手袋]
    979税込1,077
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    ・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
    用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性レベルFRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3×42F

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン