10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROBLUEレンズ bolle

    PROBLUEレンズ

    bolle
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    ブルーライトを弾く、PROBLUEレンズ採用。
    レンズ色PROBLUE
  • CV-401 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS> 山本光学

    CV-401 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>

    山本光学
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
    用途塗装検査異物検査外観検査仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3740材質ノーズパッド/エラストマー形状一眼質量(g)27種類保護めがねレンズ色ウルトラクリアブルーレンズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)70材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク)

    NEO CLASSICS Fitter

    DUKE(デューク)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。 お好みのカーブに調節が可能です。 UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
    用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリア紫外線カット
  • YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減 山本光学

    YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減

    山本光学(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    JIS規格のブルーライトカットグラス。 クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
    仕様上下ひさしサイド付、バネ蝶番トラスコ品番470-3821形状二眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモークレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
  • ブルーライトカットグラス UNIVET

    ブルーライトカットグラス

    UNIVET
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。 つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
    仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート質量(g)37レンズ色オレンジ度数度無しアズワン品番3-260-11
  • YA-580 BC ブルーライト低減 山本光学

    YA-580 BC ブルーライト低減

    山本光学(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    超軽量(17g)ライトフィットタイプ。ブルーライト光線を効率的にカット。
    仕様フレックスフレーム形状二眼質量(g)17種類保護めがねレンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
  • ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    637税込701
    1個
    3日以内出荷
    お子様の大切な目を守るこども用PCメガネ。PCやタブレットを使う在宅での遠隔授業や2020年より必修化のプログラミング授業をサポート。材質:フレーム…シリコン/レンズ…アクリル。サイズ:メガネ:約120×約35×124mm、ソフトケース:約170×80mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質フレーム:シリコン/レンズ:アクリル寸法(mm)メガネ:約120×約35×124、ソフトケース:約170×80
  • ブルーライトカットグラス TRUSCO

    ブルーライトカットグラス

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
    用途パソコン作業トラスコ品番479-1835長さ(mm)145形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401
  • YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減 山本光学

    YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減

    山本光学(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブルーライトカット機能付きクリップオングラス 度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式
    仕様クリップオンタイプトラスコ品番470-3791形状クリップオン質量(g)9種類保護めがねレンズ色ブルーライト低減ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×48レンズセルロース(ノンコート)材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率33.0% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
  • ゲーミングメガネ バウヒュッテ

    ゲーミングメガネ

    バウヒュッテ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『長時間のゲームプレイを徹底的にサポートするゲーミングメガネ』ゲームの世界観を損ねることのない、自然な見え方のクリアレンズを採用。ブルーライト、紫外線・酸化光線などの有害光線から瞳を守ります。独自の可変フレームで、ヘッドセット装着時も快適な掛け心地です。[ブルーライト38%カット]ゲーミングメガネに採用した「ルフィーナレンズ」が画面から発せられる有害光線をしっかりカット。ブルーライトなどの強い光から、ゲーマーの瞳を守ります。ブルーライト 38%以上カット・酸化光線(HEV)90%以上カット・紫外線(UV) 99%以上カット[ヘッドセットの干渉を回避する可変フレーム]ヘッドセットのイヤーパッドを避けて掛けることができる『ヘッドセットモード』を搭載。ワンタッチのボタン操作で、フレームが2本に分かれて展開します。
    仕様UVカットブラック材質(フレーム)樹脂(TR90)可視光線透過率(%)85以上材質(レンズ)プラスチック紫外線透過率(%)1以下材質(テンプル)樹脂(TR90)

一般用メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン用 メガネ