絞り込み
ブランド
- RAVENDO
- モノタロウ(36)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- アルインコ(12)
- アルミス(25)
- エスコ(56)
- エム・あい(97)
- オオシマ(20)
- カミマル(22)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- フジ(44)
- ヨドノ(37)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- 大有(タイユウ)(11)
- 大阪タイユー(14)
- 松下車輌産業(46)
- 浅香工業(17)
- ブランドをもっと見る

スチール製プレート運搬車
RAVENDO(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
階段昇降運搬車
RAVENDO¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。用途階段昇降時の荷物の移動に材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム質量(kg)21均等荷重(kg)200寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS
RAVENDO(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125
一輪車 BC1100PUR
RAVENDO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100S
RAVENDO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
スチールパイプ製二輪運搬車
RAVENDO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷250kgまでの重量物を運搬できます。2枚目のすくい板を下におろすことで板の長さを515mmに拡張できます。足踏みレバーによるテコの力で重量物でも楽に持ち上げられます。Φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。トラスコ品番709-6444材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム幅(mm)430全長(mm)1150色ダークグレー車輪径(Φmm)250高さ(mm)1150奥行(mm)520キャスター250mm空気入りタイヤ均等荷重(kg)250すくい板長さ(mm)130/515すくい板幅(mm)415/340タイヤタイプ空気入タイヤ寸法(長さL×幅W)(mm)追加すくい板:515×340
ドラム缶運搬車
RAVENDO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
一輪車 BC1100SH
RAVENDO¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO
RAVENDO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール
RAVENDO¥6,198税込¥6,8181台4日以内出荷FITTERS MATE本体へ取り付ける事で板状の対象物を運搬することが出来ます。レール内には滑り止めテープ加工が施されています。スチール製なので頑丈です。用途ボード材など板状荷物の運搬に。
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板
RAVENDO¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷FITTERS MATE本体へ取り付ける事で様々な対象物をすくい上げて運ぶことが出来ます。すくい面には滑り止めテープ加工が施されています。スチール製なので頑丈です。用途様々な荷物の運搬に。
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE
RAVENDO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷箱状の対象物の底面に固定することで楽に運搬することができます。すくい部分の高さは140mm~170mmの間で調整可能です。コンパクトなので携帯用に便利です。オプションアダプタを使用する事で様々な形状の対象物を運搬できます。用途キャビネットや家具などの運搬に。