絞り込み
ブランド
  • カミマル
  • モノタロウ(35)
  • エム・あい(100)
  • エスコ(56)
  • 松下車輌産業(45)
  • HARAX(ハラックス)(44)
  • フジ(42)
  • TRUSCO(39)
  • ヨドノ(37)
  • アルミス(25)
  • オオシマ(20)
  • 浅香工業(17)
  • 大阪タイユー(14)
  • アルインコ(12)
  • サカエ(12)
  • タバタ(畜産)(12)
  • 大有(タイユウ)(11)
  • RAVENDO(10)
  • 京町産業車輌(9)
  • 大一産業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベキャリー カミマル

    ボンベキャリー

    カミマル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
  • KSボンベ運搬車(コンパクト) カミマル

    KSボンベ運搬車(コンパクト)

    カミマル
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
  • KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用

    カミマル(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
    用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
  • 小瓶・中瓶用運搬車 カミマル

    小瓶・中瓶用運搬車

    カミマル
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
  • KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
    用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
  • ストッパー付ボンベカート500L カミマル

    ストッパー付ボンベカート500L

    カミマル
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    ストッパー付500L用のボンベカートです。
    幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
  • ボンベカート1500L2本用 カミマル

    ボンベカート1500L2本用

    カミマル
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
  • ボンベ運搬車 カミマル

    ボンベ運搬車

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • 7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル

    7000Lボンベ2本搭載用運搬車

    カミマル
    62,900税込69,190
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • KSツインカート カミマル

    KSツインカート

    カミマル
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    四輪縦積で安定性抜群です。多目的の使用に小型・軽量で便利です。容器入替は低床構造で楽に行えます。一般ガスボンベ47L容器全てに共通
    寸法(mm)架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480)キャスター(mm)自在、固定S付、130耐荷重(kg)350本体質量(kg)30
  • KSセフティーボンベカート4輪 カミマル

    KSセフティーボンベカート4輪

    カミマル
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用。容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
    寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)キャスター(mm)130(自在、固定S付)耐荷重(kg)350本体質量(kg)23
  • ボンベカート7000L2本用 カミマル

    ボンベカート7000L2本用

    カミマル
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
    幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
  • KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用) カミマル

    KS-LGC運搬車オプション品(ワイヤーパック吊下げ用)

    カミマル
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
  • KS-LGC運搬車 カミマル

    KS-LGC運搬車

    カミマル
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    LGC容器用運搬車です。オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。
    ストローク(mm)100幅(mm)770質量(kg)60高さ(mm)1700奥行(mm)850キャスター径(Φmm)150
  • ガートル架付ボンベカート500L カミマル

    ガートル架付ボンベカート500L

    カミマル
    25,980税込28,578
    1台
    15日以内出荷
    ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。
    幅(mm)350質量(kg)約5車輪径(Φmm)100高さ(mm)1400~2100奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
  • ボンベカート500L20本用 カミマル

    ボンベカート500L20本用

    カミマル
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷
    500L20本用のボンベカートです。前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。
    幅(mm)500質量(kg)25高さ(mm)800奥行(mm)650キャスター径(Φmm)100
  • ボンベカート500L カミマル

    ボンベカート500L

    カミマル
    13,980税込15,378
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
    500L用のボンベカートです。
  • 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル

    酸素7000L容器、プロパン20kg容器用

    カミマル
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
  • AC・LP用ボンベ運搬車 カミマル

    AC・LP用ボンベ運搬車

    カミマル
    1台
    取扱い終了
    アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。
    用途工場内や建設現場等の様々な現場の運搬幅(mm)595質量(kg)20車輪径(Φmm)345高さ(mm)1405奥行(mm)360耐荷重(kg)約100
  • KS-AirCarry カミマル

    KS-AirCarry

    カミマル
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。 フロン・小瓶などの容器運搬に最適。 多種多様な容器に対応。 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
    適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器車輪径(Φmm)約220耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車

    カミマル
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
  • 酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車 カミマル

    酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車

    カミマル
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
    材質本体:鉄車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
  • KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用

    カミマル
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
    用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器