絞り込み
ブランド
- カミマル
- モノタロウ(257)
- エスコ(4,341)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(989)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(458)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(388)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る

ボンベキャリー
カミマル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用
カミマル(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
KSボンベ運搬車(コンパクト)
カミマル¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用
カミマル¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
ストッパー付ボンベカート500L
カミマル¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷ストッパー付500L用のボンベカートです。幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート1500L2本用
カミマル¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
ボンベ運搬車
カミマル¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000Lボンベ2本搭載用運搬車
カミマル¥62,900~税込¥69,190~1台3日以内出荷から4日以内出荷7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車
カミマル¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。材質本体:鉄色緑車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
KSツインカート
カミマル¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷四輪縦積で安定性抜群です。多目的の使用に小型・軽量で便利です。容器入替は低床構造で楽に行えます。一般ガスボンベ47L容器全てに共通寸法(mm)架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480)キャスター(mm)自在、固定S付、130耐荷重(kg)350本体質量(kg)30
KSセフティーボンベカート4輪
カミマル¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用。容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)キャスター(mm)130(自在、固定S付)耐荷重(kg)350本体質量(kg)23
ボンベカート7000L2本用
カミマル¥62,980税込¥69,2781台15日以内出荷7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
KS-LGC運搬車
カミマル¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷LGC容器用運搬車です。オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。ストローク(mm)100幅(mm)770質量(kg)60高さ(mm)1700奥行(mm)850キャスター径(Φmm)150
ガートル架付ボンベカート500L
カミマル¥25,980税込¥28,5781台15日以内出荷ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。幅(mm)350質量(kg)約5車輪径(Φmm)100高さ(mm)1400~2100奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート500L20本用
カミマル¥129,800税込¥142,7801台15日以内出荷500L20本用のボンベカートです。前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。幅(mm)500質量(kg)25高さ(mm)800奥行(mm)650キャスター径(Φmm)100
酸素7000L容器、プロパン20kg容器用
カミマル¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
AC・LP用ボンベ運搬車
カミマル¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。用途工場内や建設現場等の様々な現場の運搬幅(mm)595質量(kg)20車輪径(Φmm)345高さ(mm)1405奥行(mm)360耐荷重(kg)約100
KS-AirCarry
カミマル¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。 フロン・小瓶などの容器運搬に最適。 多種多様な容器に対応。 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器車輪径(Φmm)約220耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車
カミマル¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。材質本体:鉄色緑車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用
カミマル¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL
カミマル¥4,998税込¥5,4981本当日出荷端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。ステップ部はアルミ製なので軽量です。用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。トラスコ品番433-1438材質バー:アルミ、クランプ:スチール長さ(mm)530長さ(m)0.53適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7幅(m)0.53外径(mm)34
コ型クランプ スイング
カミマル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5B型
カミマル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5C型
カミマル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 2型
カミマル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 1型
カミマル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40