絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- アルミス(22)
- オオシマ(7)
- 浅香工業(6)
- TRUSCO(4)
- ピカコーポレイション(3)
- エスコ(2)
- 花岡車輌(2)
- フジ(2)
- タバタ(畜産)(2)
- アルインコ(1)
- 佐藤ケミカル(1)
- 昭光物産(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ノーパンクタイヤ 一輪車用
(206件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
空気入りタイヤ 一輪車用
(115件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
ノーパンク・ハートタイヤ
(62件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用
(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
一輪車用 グリップ
浅香工業(66件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
一輪車用 パンクレス車輪
浅香工業(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用
(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
ドラム缶運搬車用 車輪
(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)当日出荷MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
オオシマ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
オオシマ¥19,980税込¥21,9781組当日出荷チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1色ブラックサイズ26×2-1/2シャフト径(Φmm)16
ノーパンク・ハートタイヤ
アルミス(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用
¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)幅(mm)175色シルバー高さ(mm)690奥行(mm)285
交換用車輪 折りたたみ式 カート 3輪 バッグ付用
(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付用交換用車輪です。(注文コード:52154123)用途カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付(注文コード:52154123)用交換用交換用車輪として材質EVA車輪径(Φmm)230
一輪車 プロ用バケット(皿)
浅香工業(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1枚翌々日出荷一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。材質スチール全長(mm)770板厚(mm)0.8
車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用
¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として車輪径(Φmm)265タイヤタイプ空気入りタイヤ
車輪 運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用
¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用の車輪セットです。用途運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用の交換用車輪として使用車輪(Φmm)330タイヤタイプノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
一輪車用PUノーパンクタイヤ(ウレタン)
佐藤ケミカル(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷質量(kg)2.11色(車輪)黄、(ホイール)灰車輪径(Φmm)約360材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)約80規格13"×3.00-8耐荷重(kg)120材質(シャフト)鉄シャフト寸法(mm)Φ16×170
ノーパンクタイヤ 10×3
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)72ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
12インチノーパンクタイヤ
アルミス¥7,898~税込¥8,688~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.6車輪径(Φmm)295車輪幅(mm)45ボス幅(mm)62車軸径(mm)20
一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット
浅香工業(1件のレビュー)¥419税込¥4611組翌々日出荷用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4材質スチール質量(g)150
2.50-4ノーパンクタイヤ
アルミス¥5,198~税込¥5,718~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)212車輪幅(mm)60ボス幅(mm)77車軸径(mm)20
エアータイヤ 3.50-4
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1.4車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)75ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
26インチエアータイヤ
アルミス¥15,980~税込¥17,578~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
20インチエアータイヤ
アルミス¥11,980~税込¥13,178~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)1.6車輪径(Φmm)495車輪幅(mm)42規格20×1.75ボス幅(mm)95車軸径(mm)8.5