絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(1)
- UNC 3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(3)
車輪タイプ
双輪(3)
材質(車輪)
- その他(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
- 樹脂(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(4)
取付高(mm)
- 56
- 59(16)
- 60(12)
- 67(19)
- 68(45)
- 69(16)
- 74(23)
- 85(45)
- 89(28)
- 95(47)
- 96(13)
- 97(61)
- 103(13)
- 104(11)
- 107(12)
- 115(13)
- 126(85)
- 138(26)
- 152(19)
- 173(20)
- 196(23)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 39.2(1)
- 39.227(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 98(1)
- 196(1)
39.2・39.227・40・50・98・196
車輪幅(mm)
- 17(1)
- 45(1)
- 52.5(1)
- 64.5(1)
17・45・52.5・64.5
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ナンシン(1)
- 内村製作所(1)
LAMP(スガツネ工業)・ナンシン・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M12(1)
UNC 3/8(1)

300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-W50GN型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター