絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- U 3/8(1)
- U 1/2(1)
- UNF 5/16(1)
- UNF 1/2(1)
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 53(1)
車輪タイプ
双輪(3)
材質(車輪)
- ゴム(1)
- ナイロン(3)
- 樹脂(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(3)
取付高(mm)
- 65
- 59(16)
- 60(12)
- 67(19)
- 68(45)
- 69(16)
- 74(23)
- 85(45)
- 89(28)
- 95(47)
- 96(13)
- 97(62)
- 103(13)
- 104(11)
- 107(12)
- 115(13)
- 126(85)
- 138(26)
- 152(19)
- 173(20)
- 196(23)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 29.4(1)
- 49(1)
- 80(3)
29.4・49・80
車輪幅(mm)
- 22(1)
- 46(1)
- 48(3)
22・46・48
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東信製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナンシン(1)
モノタロウ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(3)
M12(3)
U 3/8(1)
U 1/2(1)
UNF 5/16(1)
UNF 1/2(1)

双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から8日以内出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト軸長L(mm)15キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター