絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- M8(2)
- M12(3)
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 60(2)
- 63(2)
車輪タイプ
双輪(2)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ナイロン(1)
- 樹脂(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(3)
取付高(mm)
- 70
- 59(17)
- 60(12)
- 67(22)
- 68(48)
- 69(16)
- 74(24)
- 85(47)
- 89(29)
- 95(49)
- 96(14)
- 97(71)
- 103(13)
- 104(11)
- 107(12)
- 115(13)
- 126(92)
- 138(28)
- 152(19)
- 173(20)
- 196(23)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 40(2)
- 80(1)
- 147(2)
- 150(1)
20・40・80・147・150
車輪幅(mm)
- 11(2)
- 33(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 61(1)
11・33・44・45・61
ブランド
- 東信製作所(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ナンシン(1)
東信製作所・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(2)
M8(2)
M12(3)

DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪 重荷重用 自在ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷重荷重双輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)
東信製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター