絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M16(2)
- UNF 1/2(2)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(3)
- 102(2)
- 125(2)
- 150(1)
車輪タイプ
単輪(3)
材質(車輪)
- ゴム(6)
ストッパー
- あり(1)
- なし(5)
取付高(mm)
- 65(1)
- 114(1)
- 124(1)
- 126(2)
- 127(1)
- 139(1)
- 152(1)
- 167(1)
- 180(1)
65・114・124・126・127・139・152・167・180
許容荷重(daN)
- 29.4(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(4)
- 83.3(1)
- 83.357(1)
- 85(1)
29.4・40・50・60・83.3・83.357・85
金具仕上
- クロームメッキ(3)
クロームメッキ
車輪幅(mm)
- 22
- 14(6)
- 17(10)
- 18(13)
- 20(58)
- 21(58)
- 25(100)
- 26(24)
- 27(65)
- 28(41)
- 30(9)
- 32(45)
- 35(9)
- 38(31)
- 40(22)
- 41.5(8)
- 44(9)
- 46(11)
- 48(8)
- 49(8)
- 85(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナンシン(2)
- ハンマーキャスター(2)
- 内村製作所(1)
モノタロウ・ナンシン・ハンマーキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
M16(2)
UNF 1/2(2)

ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
920EA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車型式920EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター