絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M16(5)
- M20(3)
車輪径(Φmm)
- 75(1)
- 100(7)
- 125(5)
車輪タイプ
単輪(7)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(5)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(5)
取付高(mm)
- 120(1)
- 123(1)
- 126(1)
- 134(2)
- 136(1)
- 138(3)
- 168(2)
- 172(2)
- 174(1)
120・123・126・134・136・138・168・172・174
許容荷重(daN)
- 50(1)
- 100(3)
- 120(4)
- 150(2)
50・100・120・150
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(2)
ユニクロメッキ・三価クロム
車輪幅(mm)
- 30
- 14(6)
- 17(10)
- 18(13)
- 20(58)
- 21(58)
- 25(100)
- 26(24)
- 27(65)
- 28(41)
- 32(45)
- 35(9)
- 38(31)
- 40(22)
- 41.5(8)
- 44(9)
- 46(11)
- 48(8)
- 49(8)
- 85(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ワコーパレット(4)
- ナンシン(2)
- ハンマーキャスター(2)
- ユーエイキャスター(1)
ワコーパレット・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
M16(5)
M20(3)

740MA 静シリーズ
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在
ワコーパレット¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。トラスコ品番328-2457材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)172ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)超特殊強力鋼板許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)125車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター