絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M20(7)
車輪径(Φmm)
- 30(1)
- 100(1)
- 125(4)
- 150(6)
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(1)
- ナイロン(6)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- なし(7)
取付高(mm)
- 39(1)
- 135(1)
- 168(1)
- 173(3)
- 194(2)
- 196(4)
39・135・168・173・194・196
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 98(1)
- 150(4)
- 160(6)
20・98・150・160
金具仕上
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(4)
ステンレス・ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 35
- 14(6)
- 17(10)
- 18(12)
- 20(52)
- 21(53)
- 25(90)
- 26(22)
- 27(64)
- 28(38)
- 30(7)
- 32(41)
- 38(29)
- 40(22)
- 41.5(8)
- 44(9)
- 46(11)
- 48(8)
- 49(8)
- 85(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(5)
- ナンシン(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M20(7)

双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個欠品中(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター