絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M12(4)
- UNC 3/8(1)
- UNF 1/2(1)
車輪径(Φmm)
- 50(5)
材質(車輪)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 34.3(2)
- 35(2)
- 35.304(2)
- 40(1)
取付高(mm)
- 67
- 59(10)
- 68(34)
- 69(9)
- 70(12)
- 74(16)
- 85(47)
- 89(21)
- 95(34)
- 97(37)
- 103(12)
- 107(11)
- 115(12)
- 126(57)
- 132(8)
- 134(9)
- 138(32)
- 152(12)
- 168(9)
- 173(20)
- 196(22)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(5)
あり
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 21(2)
20・21
形状
- 自在車(5)
自在車
ブランド
- ナンシン(3)
- サカエ(2)
ナンシン・サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M12(4)
UNC 3/8(1)
UNF 1/2(1)

SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥589税込¥6481個翌日出荷軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥499税込¥5491個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン(1件のレビュー)¥639税込¥7031個8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター