絞り込み
ねじの呼び
- 22mm(1)
- M12(1)
車輪径(Φmm)
- 50(11)
- 60(1)
材質(車輪)
- ウレタン(6)
- ゴム(4)
- ナイロン(7)
- フェノール(6)
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 50(4)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(1)
- 150(1)
取付高(mm)
- 70
- 59(10)
- 68(34)
- 69(9)
- 74(16)
- 85(47)
- 89(21)
- 95(33)
- 97(37)
- 103(12)
- 107(11)
- 115(12)
- 126(57)
- 132(8)
- 134(9)
- 138(32)
- 152(12)
- 168(9)
- 173(20)
- 196(22)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(1)
あり
車輪タイプ
双輪(1)
双輪
車輪幅(mm)
- 25(6)
- 26(4)
- 45(1)
- 61(1)
25・26・45・61
ブランド
- ハンマーキャスター(10)
- 東信製作所(1)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・東信製作所・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
22mm(1)
M12(1)

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
ナンシン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重荷重双輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥919~税込¥1,011~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥749税込¥8241個当日出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S
ハンマーキャスター¥799~税込¥879~1個11日以内出荷・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。・コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。・220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径P(mm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター