絞り込み
ねじの呼び
  • M12(4)
  • M16(10)
  • M20(1)
  • UNF 1/2(1)
  • W3/4(2)
車輪径(Φmm)
  • 50(16)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(6)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 50(5)
  • 50.014(1)
  • 60(9)
  • 70(3)
  • 100(1)
取付高(mm)
  • 74
  • 59(10)
  • 68(34)
  • 69(9)
  • 70(12)
  • 85(47)
  • 89(21)
  • 95(33)
  • 97(37)
  • 103(12)
  • 107(11)
  • 115(12)
  • 126(57)
  • 132(8)
  • 134(9)
  • 138(32)
  • 152(12)
  • 168(9)
  • 173(20)
  • 196(22)
ストッパー
  • あり(12)
あり
金具仕上
  • ステンレス(5)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(1)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
単輪
車輪幅(mm)
  • 25(8)
  • 26(2)
  • 28(6)
25・26・28
形状
  • 自在車(12)
自在車
ブランド
  • ハンマーキャスター(10)
  • ユーエイキャスター(6)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)
M16(10)
M20(1)
UNF 1/2(1)
W3/4(2)
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    ¥739~税込¥813~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
    軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車S型式413SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
    形状自在車S車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター