絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
車輪径(Φmm)
- 65(3)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 60(1)
- 70(1)
- 400(1)
取付高(mm)
- 90
- 59(10)
- 68(34)
- 69(9)
- 70(12)
- 74(16)
- 85(47)
- 89(21)
- 95(34)
- 97(37)
- 103(12)
- 107(11)
- 115(12)
- 126(57)
- 132(8)
- 134(9)
- 138(32)
- 152(12)
- 168(9)
- 173(20)
- 196(22)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(1)
あり
金具仕上
- ステンレス(1)
ステンレス
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 40(1)
- 41(1)
25・40・41
ブランド
- ワコー(2)
- ハンマーキャスター(1)
ワコー・ハンマーキャスター
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)

ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター