絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(1)
- M16(4)
- UNF 1/2(1)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(3)
- 102(1)
- 125(2)
- 150(1)
材質(車輪)
- その他(2)
- ゴム(4)
許容荷重(daN)
- 29.4(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 53.9(2)
- 60(3)
取付高(mm)
- 65(1)
- 114(1)
- 126(3)
- 139(1)
- 152(1)
- 167(1)
- 180(1)
ストッパー
- あり(5)
- なし(1)
あり・なし
金具仕上
- クロームメッキ(3)
クロームメッキ
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
車輪幅(mm)
- 22
- 16(6)
- 18(7)
- 20(28)
- 21(46)
- 25(70)
- 26(22)
- 27(37)
- 28(17)
- 29(9)
- 30(8)
- 32(45)
- 33(8)
- 34(8)
- 35(12)
- 38(26)
- 40(21)
- 41.5(7)
- 42(6)
- 43(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
形状
- 自在車(4)
自在車
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(4)
- ハーフェレ(2)
- ナンシン(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
M12(1)
M16(4)
UNF 1/2(1)

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(セパレートタイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(シーソータイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥7,598税込¥8,3581個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥9,398税込¥10,3381個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター