絞り込み
ねじの呼び
- M8(5)
- M10(2)
- M12(29)
- M16(1)
- M20(9)
- U 5/16(1)
- U 3/8(1)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(1)
- UNF 1/2(10)
- W3/8(14)
車輪径(Φmm)
- 38(2)
- 40(15)
- 50(21)
- 65(13)
- 66(1)
- 75(4)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(3)
- エラストマー(6)
- ゴム(11)
- ナイロン(13)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 30
- 20(7)
- 25(8)
- 35(6)
- 39.2(9)
- 40(58)
- 49(6)
- 50(66)
- 58.8(14)
- 60(68)
- 68.6(5)
- 70(38)
- 80(30)
- 98(12)
- 100(32)
- 120(42)
- 130(10)
- 140(15)
- 150(23)
- 160(23)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 51(1)
- 52(1)
- 57(1)
- 59(8)
- 60(6)
- 61(1)
- 62(2)
- 68(9)
- 69(2)
- 82(1)
- 85(20)
- 95(4)
ストッパー
- あり(33)
あり
金具仕上
- クロームメッキ(17)
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
ボール車輪(1)
単輪(22)
双輪(5)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(6)
- 20(10)
- 21(12)
- 41(1)
- 41.5(1)
- 42(1)
- 44.2(1)
- 45.2(1)
- 106(1)
16・17・18・20・21・41・41.5・42・44.2・45.2・106
形状
- その他(1)
- 自在車(30)
その他・自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(17)
- ユーエイキャスター(13)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- ナンシン(4)
- 東信製作所(3)
- 東正車輛(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・東信製作所・東正車輛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(5)
M10(2)
M12(29)
M20(9)
U 5/16(1)
U 3/8(1)
UNC 5/16(1)
UNC 3/8(1)
UNF 1/2(10)
W3/8(14)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)
東信製作所(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥569税込¥6261個当日出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
ユーエイキャスター¥569税込¥6261個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥209税込¥2301個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8081材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥249税込¥2741個12日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。長さ(mm)14荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪
東信製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥789税込¥8681個5日以内出荷から10日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター ネジ込式ストッパー付YN車輪付ブラック自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
45015A・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個6日以内出荷取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥599税込¥6591個6日以内出荷から10日以内出荷型式405 15A自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン(1件のレビュー)¥539税込¥5931個8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥499税込¥5491個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。便利なストッパー付きタイプ形状自在型式415A自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付MCD車輪付ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付MC車輪付 ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷から8日以内出荷従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター